※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100TBSK SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD120度 壁汚れ低減タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599865 AT-100TBSK SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD120度 壁汚れ低減タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599865

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD120度 壁汚れ低減タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45599865 品番 AT-100TBSK
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(パイプガイド・取付脚・防火ダンパー:SUS304)

寸法A(mm)150 寸法B(mm)70.5 寸法C(mm)97 寸法D(mm)28 寸法E(mm)48 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状ギャラリ タイプ壁汚れ低減タイプ 角度(°)(防火ダンパー)120 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする