※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150TBNSK-5M SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網5M FD120度 壁汚れ低減タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600084 AT-150TBNSK-5M SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網5M FD120度 壁汚れ低減タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600084

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網5M FD120度 壁汚れ低減タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45600084 品番 AT-150TBNSK-5M
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

防火設備該当品(第01EG021号) フード部および網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質: SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・取付脚・防火ダンパー:SUS304)

寸法A(mm)200 寸法B(mm)85.5 寸法C(mm)147 寸法D(mm)30.5 寸法E(mm)72 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網5メッシュ 形状ギャラリ タイプ壁汚れ低減タイプ 角度(°)(防火ダンパー)120 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする