※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150TBSJ SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600206 AT-150TBSJ SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600206

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45600206 品番 AT-150TBSJ
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(パイプガイド・取付脚・ワイド水切:SUS304)

寸法A(mm)218 寸法B(mm)116 寸法C(mm)200 寸法D(mm)147 寸法E(mm)40 寸法F(mm)86 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状ギャラリ タイプ壁汚れ低減、ワイド水切 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする