ソリッドステートリレー AQ-A(AC専用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電流(A)25 注文コード45600214 品番AQA411VL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は出力電流など3種類から選べます 他の種類を見る

小型サイズW40×L58×25.5mm。
安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。)
取付けピッチ47.5mm。
外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。
動作確認が可能なLED表示付。

用途
ヒータ制御。
業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。
産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。
出力電流(A)25 負荷電圧(V)75〜250 方式ゼロニクス方式 操作電圧(V)4〜32 機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ 入力電流(mA)20以下 復帰電圧1V以上 周波数(Hz)45〜65 サージオン電流耐量(A)25(60Hz 1サイクル) 漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて) 電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時) 負荷電流(mA)(最小)100 動作時間1/2サイクル+1ms以下 復帰時間1/2サイクル+1ms以下 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて) 耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向) 耐衝撃(m/s2)980以上 使用周囲温度(℃)-20〜+80(低温で氷結、結露しないこと) 保存温度(℃)-20〜+85(低温で氷結、結露しないこと) 動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
AC機器をPLCでON/OFFする
建設業・工事業

パナの15Aは安価でありがたい。大抵の用途はこれで十分だ。ゼロクロスなのでめったに壊れないのもよい。パナの純正ヒートシンクが大きすぎるので、適度なやつが欲しいところだ。

対象商品:
45600214
2024-07-05
用途:
AC電源の制御用
株式会社宮崎放送 様 (運輸・通信業)

シーケンサーによるAC電源の制御に使用し、省エネで回路を構成できる。

対象商品:
45600196
2019-12-19
用途:
ヒーターの制御
株式会社ヤシマ 様

安価でいいです。パナソニックなのでまずは大丈夫かなと考えます。ヒートシンクも欲しいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする