ソリッドステートリレー AQ-A(DC専用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45600257 品番AQAD551DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型サイズW40×L58×25.5mm。
安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。)
取付けピッチ47.5mm。
出力側に素子保護用のダイオード内臓。
動作確認が可能なLED表示付。

用途
太陽光発電システム。
蓄電池システム。
各種業務用機器・産業用機器のDCヒータ/モータ。
耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間) 方式ねじ端子 出力電流(A)30 負荷電圧(V)100・DC 保存温度(℃)-20〜+85(低温で氷結、結露しないこと) 機能ダイオード内蔵・LED表示付タイプ 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて) 使用周囲温度(℃)-20〜+80(低温で氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向) 動作時間10ms以下 復帰時間3ms以下 復帰電圧1V以上 耐衝撃(m/s2)980以上 入力電流(mA)20以下 最大開閉頻度(回/分)30 出力オン抵抗(Ω)20m以下 漏れ電流(μA)開路時:100以下 操作電圧(V)4〜32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45600257
2021-06-02
用途:
DC電源瞬断模擬装置用に使用
岩井技研 様

30Aの容量は中々見つからず、本品の実動作を観察し採用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
45600257
2018-11-04
用途:
正逆電磁クラッチの交互ON (2個使用 )
農・林・水産業

突入電流を考え負荷率 5%程度で使用、1個が1年少しで原因不明の破損。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする