※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFリレースリムタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45600546 品番SFS2-L-DC48V LED付 2a2b 4極
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,470
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く)
強制ガイド接点機構。
スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。
高速応答時間を実現(8ms以下)
LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。
ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。

用途
工作機械。
ロボット。
安全PLC。
車生産設備など特に安全規格が求められる回路。
種類パワーリレー 接点構成2a2b 端子形状プリント基板用端子 コイル定格電圧(V)DC48 極数4 コイル抵抗(Ω)6400 応答時間8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期) 最小適合負荷1mA 5V DC 最大印加電圧(V)定格電圧の110%(20℃) 使用周囲湿度5〜85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと) 質量(g)約20 最大操作頻度定格制御容量にて20回/分 電気的寿命10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度180回/分) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電圧(V)AC250、DC125 接点最大許容電流(A)6(70〜85℃では、0.1A/℃で低減してください) 接点最大許容電力(VA)1500(180W) 接点材質AgSnO2系にAuフラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。) 耐衝撃(誤動作)200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)1000以上(正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅1.5mm) 耐電圧(V/min)接点間:AC1500(検知電流:10mA)、異極接点相互間:7-8/9-10接点間AC2500(検知電流:10mA)、3-4/5-6接点間AC4000(検知電流:10mA)、3-4/7-8接点間AC4000(検知電流:10mA)、5-6/9-10接点間AC4000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC4000(検知電流:10mA) 定格消費電力(W)約0.36 定格励磁電流(mA)7.5 動作時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃) 復帰時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず) タイプスリムタイプ 機能なし 動作表示LED表示付 使用周囲湿度(%RH)5〜85(ただし、氷結・結露しないこと) 応答時間(ms)8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A 、DC30V 6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする