曜日別特売
AT-175TGSYD4 SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175TGSYD4 SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600784
AT-175TGSYD4 SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600784

SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 左右開口タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード45600784品番AT-175TGSYD4
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)250寸法B(mm)172寸法C(mm)150寸法D(mm)79寸法E(mm)222材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリタイプ左右開口タイプ角度(°)(防火ダンパー)72呼称175適合パイプ径(Φmm)175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする