※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150TWSY4 SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600879 AT-150TWSY4 SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600879

SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)147 注文コード45600879 品番AT-150TWSY4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は寸法Bなど10種類から選べます 他の種類を見る

フード・網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)200 寸法B(mm)147 寸法C(mm)120 寸法D(mm)60 寸法E(mm)172 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプ左右開口タイプ 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする