※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75QNU 自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネル メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601895 AT-75QNU 自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネル メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601895

自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45601895 品番 AT-75QNU
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シャッター開口面積調節(スライド式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法)(カテキン入) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂

寸法A(mm)70 寸法B(mm)55 寸法C(mm)10 材質樹脂 用途室内用 形状フラットインテリアパネル 取付壁取付タイプ 呼称75 フィルターフィルター付、交換用:AT-75QNU-F 適合パイプ径(Φmm)75
注意
※下記条件下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回り、かつ室内温度が20℃・室内湿度50%RH以上)
※通常はシャッター「全開」で使用しますが、台風などの雨風が激しいときはシャッターを閉じることができます。天井へは据え付けられません。AT-100QNU-Lはパイプガイド部延長仕様品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする