※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100QNK2 自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601974 AT-100QNK2 自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45601974

自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45601974 品番AT-100QNK2
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法) 色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂

材質樹脂 用途室内用 形状角形 取付壁取付タイプ 呼称100 フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNK-F
注意
※下記条件下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-10℃を下回り、かつ室内温度が15-25℃・室内湿度45%RH以上)
※通常はシャッター「全開」で使用しますが、台風などの雨風が激しいときはシャッターを閉じることができます。天井へは据え付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする