※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 通気口
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602263
品番
AT-150QKK3
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
寸法A(mm)
225
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
196
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
75
寸法G(mm)
234
材質
樹脂
用途
室内用
形状
角形十字格子
取付
壁・天井・床据付タイプ
タイプ
風量調節付
呼称
150
フィルター
なし、交換用:AT-150QK3-F
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※VP(厚肉)管には200タイプは取り付けられません。床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。天井面に据え付けてドレン処理をする場合は、市販のドレンホース(外径Φ18mm・内径Φ13mmのビニールホース)をご用意ください。
※浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。