メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 空調/換気関連部品
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気扇部材
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 給排気グリル
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45602315
品番
AT-100QK3SN
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
材質
樹脂
用途
室内用
形状
角形
取付
壁・天井・床据付タイプ
呼称
100
フィルター
なし、交換用:AT-100QK3-F
注意
※床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。天井面に据え付けてドレン処理をする場合は、市販のドレンホース(外径Φ18mm・内径Φ13mmのビニールホース)をご用意ください。
※浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。