※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-50QKSF 給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・ストレート接続型 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602403 AT-50QKSF 給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・ストレート接続型 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602403

給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・ストレート接続型 風量調節付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45602403 品番AT-50QKSF
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

グリル脱着式 適用パイプ:呼び径50mmエアダクト 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂

材質樹脂 用途室内用 形状角形・ストレート接続型 取付壁・天井・床取付タイプ タイプ風量調節付 呼称50 フィルターフィルター付、交換用:AT-50QKF-F
注意
※取付穴はΦ95です。(ただし市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は□85でも可)浴室などの湿度が高い場所では使用できません。床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする