※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100QUK 給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・薄形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602428 AT-100QUK 給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・薄形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602428

給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・薄形 風量調節付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602428 品番 AT-100QUK
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

建材挟み込み設置 グリル脱着式 適用パイプ: AT-50QUK→呼び径50mmエアダクト AT-100QUK→呼び径100mmエアダクト バリアフリーの薄形グリル(グリル厚さ4mm) 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂

寸法A(mm)98 寸法C(mm)70 材質樹脂 用途室内用 形状角形・薄形 取付壁・天井・床取付タイプ タイプ風量調節付 呼称100 フィルターフィルター付、交換用:AT-50QUK-F 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※浴室などの湿度が高い場所では使用できません。床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。付属の取付金具(建材を挟み込む方法)で据え付けをする場合、天井板の厚みは5〜25mmとしてください。取付穴は□140を確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする