※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-1075PKP 接続口変換ソケット メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602489 AT-1075PKP 接続口変換ソケット メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602489

接続口変換ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45602489 品番AT-1075PKP
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂

材質樹脂 用途室内用 適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN 呼称107
注意
※ダクトとダクトの接続の際の口径変換には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45602489
2023-12-14
用途:
換気扇の配管径変更
サービス業

今時の換気扇はφ100mmのものばかりであるが、
マンションが古くφ75mm配管のため、この変換ソケットが
必要であった。
長さがあと5cm短いと取り回しがよいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする