※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75CKA アルミ クーラーキャップ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602516 AT-75CKA アルミ クーラーキャップ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602516

アルミ クーラーキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602516 品番 AT-75CKA
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,112
販売価格(税別) アウトレット
¥1,2981,011

キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ

寸法A(mm)74 寸法B(mm)106 寸法C(mm)7 寸法D(mm)35 寸法E(mm)7 材質アルミ 用途クーラーキャップ 呼称75
注意
※VP(肉厚)管には150タイプ以上は取り付けられません。キャップ固定ネジは50〜100タイプが2本、125〜200タイプが4本、225〜300タイプが6本となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする