※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の クーラーキャップ
アルミ クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
42
注文コード
45602534
品番
AT-100CKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
寸法A(mm)
97
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
7
材質
アルミ
用途
クーラーキャップ
呼称
100
注意
※VP(肉厚)管には150タイプ以上は取り付けられません。キャップ固定ネジは50〜100タイプが2本、125〜200タイプが4本、225〜300タイプが6本となります。