※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の クーラーキャップ
アルミ クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602568
品番
AT-175CKA
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,598
¥
2,898
バスケットに入れる
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
寸法A(mm)
170
寸法B(mm)
228
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
7
材質
アルミ
用途
クーラーキャップ
呼称
175
注意
※VP(肉厚)管には150タイプ以上は取り付けられません。キャップ固定ネジは50〜100タイプが2本、125〜200タイプが4本、225〜300タイプが6本となります。