※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-225CKA アルミ クーラーキャップ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602586 AT-225CKA アルミ クーラーキャップ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602586

アルミ クーラーキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)71 注文コード45602586 品番AT-225CKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は寸法Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ

寸法A(mm)220 寸法B(mm)298 寸法C(mm)25 寸法D(mm)71 寸法E(mm)14 材質アルミ 用途クーラーキャップ 呼称225
注意
※VP(肉厚)管には150タイプ以上は取り付けられません。キャップ固定ネジは50〜100タイプが2本、125〜200タイプが4本、225〜300タイプが6本となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする