※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150TQEF2-F82 電動給気シャッター 交換用フィルター 天井埋込タイプ ワイドグリル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602683 AT-150TQEF2-F82 電動給気シャッター 交換用フィルター 天井埋込タイプ ワイドグリル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602683

電動給気シャッター 交換用フィルター 天井埋込タイプ ワイドグリル用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)F82 注文コード45602683 品番AT-150TQEF2-F82
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は寸法Aなど3種類から選べます 他の種類を見る

材質:不織布フィルター AT-150TQEF2-F65 捕集率約65%(質量法) AT-150TQEF2-F82 捕集率約82%(質量法) AT-150TQEWF-F 捕集率約82%(質量法)

呼称150 タイプ天井埋込タイプ・ワイドグリル用 寸法A(mm)F82 寸法B(mm)195 寸法C(mm)15 寸法P(mm)AT-150TQEF2-G82 用途交換用フィルター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする