※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法A(mm)
98
88
98
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602735
品番
AT-100QNU-F
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
適合機種
AT-100QNU(-L)/
AT-100QNUB(-L)
用途
交換用フィルター
タイプ
フラットインテリアパネル用
寸法A(mm)
98
呼称
100