※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100QNK-F 自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602753 AT-100QNK-F 自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602753

自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45602753 品番AT-100QNK-F
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)

適合機種
AT-100QNK(2)/
AT-100QNK2-BE/
AT-100QNKB(2)(-L)
用途交換用フィルター タイプ角形用 呼称100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45602753
2022-03-15
用途:
室内クリーニング時のフィルター交換
電気・ガス・熱供給・水道業

分譲マンションを賃貸で貸し出している方からのご依頼のルームクリーニングでこのフィルターの交換も行う為、購入しました。本体の掃除と一緒にフィルターを更新でき、スッキリ。お喜びでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする