※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602848
品番
AT-150QRKX3-F
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質 NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カットフィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
適合機種
AT-150QRKX3/
AT-150QRKXB3
寸法A(mm)
137
寸法B(mm)
137
用途
交換用フィルター
タイプ
角形・プッシュ式風量調整付用
呼称
150