※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-50QUK-F セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602945 AT-50QUK-F セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602945

セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602945 品番 AT-50QUK-F
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

材質:ウレタンハニカム(HR-08)

適合機種
AT-50QUK/
AT-100QUK
用途交換用フィルター タイプ角形用 寸法A(mm)123 呼称50
注意
※本フィルターは水またはぬるま湯での清掃はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45602945
2023-11-29
用途:
24時間換気口
自動車・二輪車・自転車関連業

家の換気口のフィルターが経年劣化しメーカー欠品でどう調達するか悩んでいたところこちらで見つけて購入しました。サイズもピッタリで、安心して換気できます。品質も純正部品と同様ですので安心して使っています。

対象商品:
45602945
2021-08-05
用途:
自宅のセントラル換気用フィルターの交換
サービス業

元々ついていたフィルターと遜色なく利用できました。

対象商品:
45602936
2020-03-11
用途:
室内換気用
農・林・水産業

これまで使用していたものの品番が不明で、寸法と写真を見て購入しました。少し目が粗かったので次回はもっと細かいものを手配したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする