※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150DE 鋼板 電動ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602963 AT-150DE 鋼板 電動ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602963

鋼板 電動ダンパー 中間取付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602963 品番 AT-150DE
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板

寸法A(mm)260 寸法B(mm)206 寸法C(mm)148 寸法D(mm)129 寸法E(mm)77 寸法F(mm)122 材質鋼板 用途ダンパー タイプ中間取付 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。高温(40℃以上)になる場所・浴室などの湿度が高い場所では使用できません。台所用の排気として使用の場合は、換気扇にグリスフィルターをお取り付けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする