※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口関連商品
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45603015
品番
AT-100DKS
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
51
材質
ステンレス
用途
ダンパー
タイプ
ダクト挿入タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
100
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。