曜日別特売
AT-75DDS ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75DDS ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603094
AT-75DDS ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603094

ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)75
内容量1個注文コード45603094品番AT-75DDS
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304

用途ダンパー寸法A(mm)73寸法B(mm)39材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72呼称75適合パイプ径(Φmm)75
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45603094
2021-06-29
用途: ダクト内防火ダンパー設置

全体の造りはしっかりしていて好印象。
しかし、付属の温度ヒューズがAT-75DDSにはどうしてそのままでは取り付け出来ません。仕方なく一度接合部を溶融させて間隔を広げる作業が必要でした。
改良を期待します。
ちなみに、AT-150DDSは追加作業なく同じ温度ヒューズを取り付け出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする