※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口関連商品
ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD120度
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45603198
品番
AT-150DK
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
170
寸法D(mm)
220
寸法E(mm)
149
寸法F(mm)
0〜64
材質
ステンレス
用途
ダンパー
タイプ
屋内用壁取付タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
150
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。