※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200DD ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603243 AT-200DD ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603243

ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45603243 品番 AT-200DD
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板

寸法A(mm)256 寸法B(mm)220 寸法C(mm)230 寸法D(mm)220 寸法E(mm)199 寸法F(mm)0〜64 材質ステンレス 用途ダンパー タイプ屋内用壁取付タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称200 適合パイプ径(Φmm)200
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする