※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150DKG-Z 鋼板 外復帰形防火ダンパー FD120度 中間取付 天吊金具なし メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603356 AT-150DKG-Z 鋼板 外復帰形防火ダンパー FD120度 中間取付 天吊金具なし メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603356

鋼板 外復帰形防火ダンパー FD120度 中間取付 天吊金具なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45603356 品番AT-150DKG-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板

寸法A(mm)148 寸法B(mm)260 寸法C(mm)95 寸法D(mm)111 寸法E(mm)187 材質鋼板 用途ダンパー 付属品天吊金具なし タイプ中間取付 角度(°)(防火ダンパー)120 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする