※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口関連商品
鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
100
注文コード
45603383
品番
AT-100DDG-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
95
寸法D(mm)
86
寸法E(mm)
137
材質
鋼板
用途
ダンパー
付属品
天吊金具なし
タイプ
中間取付
角度(°)
(防火ダンパー)72
呼称
100
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。