※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口関連商品
鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45603408
品番
AT-200DDG-Z
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
寸法A(mm)
198
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
135
寸法D(mm)
136
寸法E(mm)
237
材質
鋼板
用途
ダンパー
付属品
天吊金具なし
タイプ
中間取付
角度(°)
(防火ダンパー)72
呼称
200
適合パイプ径(Φmm)
200
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。