※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100DUG 鋼板 外復帰形防火ダンパー外周断熱仕様 FD72度 中間取付 天吊金具付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603426 AT-100DUG 鋼板 外復帰形防火ダンパー外周断熱仕様 FD72度 中間取付 天吊金具付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603426

鋼板 外復帰形防火ダンパー外周断熱仕様 FD72度 中間取付 天吊金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45603426 品番 AT-100DUG
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 外周断熱仕様 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板

寸法A(mm)98 寸法B(mm)260 寸法C(mm)95 寸法D(mm)137 寸法E(mm)86 寸法F(mm)96 寸法G(mm)52 材質鋼板 用途ダンパー 付属品天吊金具付き タイプ中間取付 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする