※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100SD フレキサイレンサー 不燃タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603593 AT-100SD フレキサイレンサー 不燃タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603593

フレキサイレンサー 不燃タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45603593 品番 AT-100SD
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

消音効果100タイプ:500Hz域にて約28dB/150タイプ:500Hz域にて約26dB/200タイプ:500Hz域にて約23dB/250タイプ:500Hz域にて約32dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629

材質樹脂 用途中間接続用 タイプ不燃タイプ 寸法A(mm)105 寸法D(mm)1000 寸法B(mm)125 寸法C(mm)155 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。浴室などの湿気が多い場所・台所などの油煙の発生する場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする