※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口関連商品
鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45603663
品番
AT-100SS
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
消音効果100、150タイプ:約10dB/200タイプ :約9dB 材 質: 鋼板 吸音材:グラスウール(内面クロス貼り)
寸法A(mm)
450
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
99
寸法D(mm)
152
材質
鋼板
用途
中間接続用
タイプ
中間取付形
呼称
100
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※浴室などの湿気が多い場所・台所などの油煙の発生する場所では使用できません。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。