※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100PSM 換気スリーブ 内断熱用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603697 AT-100PSM 換気スリーブ 内断熱用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603697

換気スリーブ 内断熱用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45603697 品番AT-100PSM
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

壁埋込形(内断熱工法による戸建住宅の壁内に取り付け) 取付可能壁厚 110〜180mm(内壁12mmの時) パイプ用ファンの取り付けを考慮した電源引出口付 屋外側へ2°の下り勾配付(雨水の浸入を低減) 材質:合成樹脂

材質樹脂 用途中間接続用 タイプ内断熱用 呼称100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする