※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100PSL 換気スリーブ 外断熱用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603706 AT-100PSL 換気スリーブ 外断熱用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603706

換気スリーブ 外断熱用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45603706 品番AT-100PSL
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

壁埋込形 (外断熱工法による戸建住宅の壁内に取り付け) 取付可能壁厚 130〜270mm(内壁12mmの時) Wナットによる断熱材挟み込み固定方式 パイプ用ファンの取り付けを考慮した電源引出口付 屋外側へ2°の下り勾配付 (雨水の浸入を低減) 材質:合成樹脂

材質樹脂 用途中間接続用 タイプ外断熱用 呼称100
注意
※スリーブの取り付けは合板と外壁との間に通気層が必要です。また、スリーブは外壁・内壁工事が終了する前に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする