点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45603907 品番CSX-Y 下スイッチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。

発光色黄色 仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX下スイッチ 寸法(mm)137×48 質量(g)110 スイッチ 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
注意
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
※乾電池は付属しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45603907 CSX-Y 下スイッチ 62568095 CSX-Y-BOTTOM 点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 黄色 マリンテック 点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 黄色 マリンテック 1式 3,298 税込3,628 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする