CM-W 白 LED防水型点滅灯 CMシリーズ マリンテック 45603959 CM-W 白 LED防水型点滅灯 CMシリーズ マリンテック 45603959

LED防水型点滅灯 CMシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45603959 品番CM-W 白
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。

点灯色赤色+白色 仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 型式CMシリーズ 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
注意
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
※乾電池は付属しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45603959
2021-02-27
用途:
桟橋に取り付けている。

単一電池1本で本当に1か月使用できる。もう少し明るさが欲しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする