ラウンドミラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45604066 品番 M-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

左右共通のラウンドミラー ワイドミラー採用
逆ネジアダプター及び左右の高さを揃える正ネジアダプター付属
新保安基準適合品
【取付準備】
14mmスパナ×2本
本製品は左右共通のため、ハウジングを回転させることによりミラー面をあわせてください。
取り付けの際、逆ネジのモデルは逆ネジアダプターを、反対側と高さの相違が出る場合には正ネジアダプターを使用してください。
アダプターを使用する際はアダプターを車両ミラー取付け部に固定します。
【取付方法】
車両に標準で付いているアダプター、同梱されているアダプター、またそれを組み合わせて車両に取り付けます。
カバーをずらしステー部の締め付け用ナットをいっぱいに緩めてください。アダプターにミラーステー部を取り付けます。
ステーの向きを調整し締付用ナットを締めてロックします。
ミラーハウジングを調整して、後方視界が十分に確保できること、各部がしっかりと固定されていることをご確認のうえ、ご乗車ください。

種別左右共通 ブラック ねじ径(mm)10 (正・逆ネジアダプター付き)
注意
※車両本体のねじ径や純正アダプターの仕様をご確認のうえ、お買い求めください。
※カウルミラー車には取り付けできません。
※後方の視界が十分に得られるよう調整してください。
※定期的にナットの緩みやガタツキがないかチェックを行ってください。
※ナットを締めすぎないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする