LEDフラッシュライト(DC12〜24V用 50W)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45604379 品番 MFR-2A
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品
国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!!
コンパクトで洗練されたデザイン
防滴仕様(IP66相当)
遠距離からの高い視認性
フラッシュ方式で鮮烈な光を実現
閃光パターンを切替可能
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
オプション切替スイッチ
発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです

仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替 セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MFR-2A 質量(kg)0.4 赤色 電圧(V)DC12/24 段数2段 消費電力(W)50(最大) ケーブル長(m)1 寸法(Φmm)77.5×95 パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする