曜日別特売
MLB6W-12B LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテック 45604476

LED電球 MLBシリーズ E26口金

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)6白色注文コード45604476品番MLB6W-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

省エネ・ノイズレス・長寿命
三拍子揃った自信の一品
白熱電球40W以上の明るさ
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。
最新のSAMSUNG製チップ採用。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。
無極性回路により+・-の極性がありません。
E26口金の器具に適合します。
LED色は白色のみ。

白色型式MLB5W-24B電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485消費電力(W)6発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60全長(mm)109外径(Φmm)60
注意
※本製品の消費電力はDC28V測定時の数値となります。
※本製品は40℃までの環境で使用できます。機関室など温度が高い場所での使用はお控え下さい。
※本製品は防水仕様ではありませんので屋外で使用される際は、灯具の中でご使用ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45604467
2023-11-06
用途: 船舶の機関室内
農・林・水産業

長寿命のはずなのに、不良品に当たったのか使用後二十数時間で点灯しなくなりました。

対象商品 : 45604467
2020-11-26
用途: 船舶の照明
農・林・水産業

明るくて満足しています。
又、違う商品も使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする