LED電球 MLBシリーズ E26口金

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)7 電球色 注文コード45604485 品番MLB7W-24A
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は消費電力・色など9種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・ノイズレス・長寿命
三拍子揃った自信の一品
白熱電球40W以上の明るさ
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。
最新のSAMSUNG製チップ採用。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。
無極性回路により+・-の極性がありません。
E26口金の器具に適合します。
LED色は白色のみ。

電球色 電圧(V)DC24〜29 全光束(Lm)485 消費電力(W)7 発光色白色 口金E26 色温度(K)6500 質量(g)60 全長(mm)105 外径(Φmm)60
注意
※本製品の消費電力はDC28V測定時の数値となります。
※本製品は40℃までの環境で使用できます。機関室など温度が高い場所での使用はお控え下さい。
※本製品は防水仕様ではありませんので屋外で使用される際は、灯具の中でご使用ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45604467
2023-11-06
用途:
船舶の機関室内
農・林・水産業

長寿命のはずなのに、不良品に当たったのか使用後二十数時間で点灯しなくなりました。

対象商品:
45604467
2020-11-26
用途:
船舶の照明
農・林・水産業

明るくて満足しています。
又、違う商品も使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする