LEDテープライト(白色 5m)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード45604564 品番MR5-24W 1連
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備

セット内容内容:本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書 型式MR5-24W 寸法(mm)9×12×5000 白色 質量(g)600 電圧(V)DC24〜28 消費電力(W)最大70 LED白色LED LED使用数(個)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45604564 MR5-24W 1連 62569188 MR5-24W LEDテープライト 1連 白色(5m) DC24V マリンテック LEDテープライト 1連 白色(5m) DC24V マリンテック 1式 36,980 税込40,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする