マリンテック
マリンテックの 舶用補機
マリンテックの 船用ポンプ
オリジナル エアーポンプ(吐出量30L/分)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45604984
品番
MA12-30M DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤフラム式エアーポンプ
耐久性に優れています。
適合
約500L水槽に対応
型式
MA12-30M
質量(kg)
5.2
電流(A)
3
電圧(V)
DC12
電力(W)
36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×145×210
口径(mm)
9
風量(L/min)
30(1分間)
吹出口
3ヵ所
注意
※魚が多くなると酸素量が不足するケースもございます。目安として参考にしてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45604984
MA12-30M DC12V
62570229
MA12-30M
オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC12V
マリンテック
1式
¥
30,980
税込
¥
34,078
品番が変更になりました