オリジナル エアーポンプ(吐出量30L/分)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45604993 品番MA24-30M DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤフラム式エアーポンプ
耐久性に優れています。

適合約500L水槽に対応 型式MA24-30M 質量(kg)1.9 電流(A)1.5 電圧(V)DC24 電力(W)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×145×210 口径(mm)9 風量(L/min)30(1分間) 吹出口3ヵ所
注意
※魚が多くなると酸素量が不足するケースもございます。目安として参考にしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45604993 MA24-30M DC24V 62570238 MA24-30M オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24V マリンテック オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24V マリンテック 1式 30,980 税込34,078 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする