ルームエアコン 白くまくん AJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45605833 品番RAS-AJ40J2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

狭いスペースやベランダにもすっきり収まります。[コンパクト設計]
外気温10℃(室内温度16℃)から使えます。[ソフト除湿]
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥します。[エアコン内部クリーン]
運転の停止または開始をセットできます。[切or入タイマー]

冷房能力(kW)冷房4 電源(V)単相200 暖房能力(kW)暖房5 仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベル:A、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応 配管冷媒配管:全長30m以下、高低差15m以下、追加補充量20m超分…15g/m 芯数3 配管口径液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm 通年エネルギー消費効率(APF)4.9 期間消費電力量(kWh)1544 適用畳数14畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする