MASTERTOOL
MASTERTOOLの ペンチ/プライヤ/ニッパー
MASTERTOOLの ニッパー
MASTERTOOLの 強力ニッパー
偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45606269
品番
MKNHA-220
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。
便利な簡易圧着端子付き。
VA線切断に特化した刃形状
全長(mm)
220
用途
電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断
仕様
最大倍力:22倍
材質
高級刃物鋼
寸法(mm)
220
質量(g)
320
刃先形状
薄刃
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
5.5
切断能力(Φmm)
ステンレス線:2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)VA線
2.6×3芯
注意
※軟材の切断のみに対応、鋼線、ピアノ線などの硬線は絶対に切らないでください。