ケアエイド アルコール綿100包

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(100包) 注文コード45606384 品番105178
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥979
販売価格(税別)
890

天然素材の脱脂綿に80%エタノールを含浸させたアルコール綿です。
手指・皮膚の清浄・消毒に衛生的で外出時にも便利な個包装です。

用途手指・皮膚の清浄・消毒に、個包装で外出時にも便利 材質(ボディ部)コットン100%、(成分)日局エタノール・日局精製水 寸法(cm)3.7×8 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※してはいけないこと
・次の人には使用しないこと
・1)患部が広範囲の人
・2)深い傷やひどいやけどの人
※相談すること
・次の人は使用前に相談してください。
・1)医師の治療を受けている人
・2)本人又は家族がアレルギー体質の人
・3)薬によるアレルギー症状を起こしたことのある人
※次の場合は、直ちに使用を中止し医師又は薬剤師に相談してください。
・1)使用後、次の症状があらわれた場合 関係部位 皮膚 症状 発疹・発赤・かゆみ
・2)5〜6日間使用してもよくならない場合

・1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
・2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
・3)外用にのみ使用してください。
・4)適度に使用すること、脱脂綿等による皮膚荒れを起こすことがあります。
・5)広範囲または長時間使用する場合は、アルコール蒸気の吸入に注意してください。
・6)粘膜や創傷皮膚に刺激性があるので、これらの部位へ使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする