165 長袖シャツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45616753 品番 165
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビー サイズM 機能ストレッチ、消臭 混率(%)綿98 ポリウレタン2 素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン 仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン 種別長袖シャツ 胸囲(cm)110 分類夏物 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)74 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45616979
2020-07-30
用途:
剪定作業
白樺工房 様 (教育・研究機関)

綿の肌触りはとてもいいです。カーキー色といっても画面と現物では微妙に違うので、既存のボトムスと合わないのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする